PLASTEC PLA20SS6P Fläkt D / d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3

PLASTEC PLA20SS6P Fläkt D/d 115/230 V Hp 1/4

Artikel: AD2BYZ Modell: PLA20SS6PKorsreferens: 3MPW3

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1150
CFM @ 0.250-in. SP500
CFM @ 0.500-in. SP300
dBA @ 5 fot43
Djup18.22 "
Fulllastförstärkare5.6/2.8
Höjd20.1 "
Husets materialGrå och gul polypropen
Hz50/60
Inlopp Dia.6.29 "
Max. Omgivningstemperatur102 F
Max. Inloppstemp.140 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram71
Motor HP1/4
Motorvarvtal1150
motortypKondensatorkörning
Utlopp Dia.6.29 "
Fas1
RotationCCW
Axel Dia.14mm
TypDirekt framåtkurva
Spänning115/230
Hjuldiameter7.87 "
Hjulmaterialpolypropylen
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd7.87 "
Bredd18.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.04
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Applikationer, kommentarer (utformade för att avgaser från rök från mycket frätande miljöer som laboratorier, kemiska anläggningar och sjukhus)

Produktvarianter

ProduktModellInlopp Dia.Bearing TypeFläktvarvtalMotorramMotor HPMotorvarvtalmotortypUtlopp Dia.Pris
PLASTEC STORM14ST4P Fläkt D / d 230 / 460v 1 / 2hk | AA4ZKR 13L126 STORM14ST4P4.53 "Kullagret172556YZ1/21725Generell mening4.53 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLASTEC PLA20SS6P Fläkt D/d 115/230 V Hp 1/4