Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Kopplingsvrid 180 grader 8 tum 3000 psi stål | AH9QRH 41AA42

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Kopplingssväng 180 grader 8 tum 3000 psi stål

Finns i lager
Artikel: AH9QRH Modell: 05-050Korsreferens: 41AA42

Få det Maj 16, Torsdag
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
375SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsvridning, 180 grader
MaterialStål
Max. Tryck3000 psi
Storlek8
UnderkategoriAdaptrar och kopplingar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckStorlekPris
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Kopplingsfett 1-7 / 16 tum 4500 psi stål | AH9QRE 41AA39 05-031Kopplingsfett4500 psi1.437 "63SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Montering av vridbar 360 graders med kopplingsstål | AH9QRJ 41AA43 05-057Passande vridbar, 360 grader4500 psi-269SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 Fetthållare Stål | AH9QRV 41AA66 70-901Fetthållare--194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Kopplingssväng 180 grader 8 tum 3000 psi stål
375SEK /enhet