Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Montering av vridbar 360 graders med kopplingsstål | AH9QRJ 41AA43

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting Sväng 360 grader med kopplingsstål

Finns i lager
Artikel: AH9QRJ Modell: 05-057Korsreferens: 41AA43
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPassande vridbar, 360 grader
MaterialStål
Max. Tryck4500 psi
UnderkategoriAdaptrar och kopplingar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckStorlekPris
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Kopplingsfett 1-7 / 16 tum 4500 psi stål | AH9QRE 41AA39 05-031Kopplingsfett4500 psi1.437 "63SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Kopplingsvrid 180 grader 8 tum 3000 psi stål | AH9QRH 41AA42 05-050Kopplingsvridning, 180 grader3000 psi8375SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 Fetthållare Stål | AH9QRV 41AA66 70-901Fetthållare--194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting Sväng 360 grader med kopplingsstål
269SEK /enhet