Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC 308PVF Bromsledningsrör Storlek 3/16 tum L8 tum Pvf | AD9XKA 4VNU1

PLEWS-LUBRIMATIC 308PVF bromsledningsrörstorlek 3/16 tum L8 tum Pvf

Finns i lager
Artikel: AD9XKA Modell: 308PVFKorsreferens: 4VNU1

Få det Maj 15, Onsdag
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromslinje
FinishPolyvinylfluoridrock
Längd8"
MaterialStål
Rörstorlek3 / 16 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.47
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)0.47
HS-kod8708305090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: RHINOHIDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdTråd storlekRörstorlekTypPris
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF Bromsledning Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L20 In | AD8GAF 4KAN2 4320PVF20 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard Flaremetrisk70SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Bromsledning Metrisk 3/16 tum Standard Flare L30 In | AD8GAG 4KAN3 4330PVF30 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard Flaremetrisk84SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF Bromsledning Metrisk 3/16 tum Standard Flare L40 In | AD8GAH 4KAN4 4340PVF40 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard Flaremetrisk107SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF Bromsledning Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L60 In | AD8GAJ 4KAN6 4360PVF60 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard Flaremetrisk159SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF Bromsledning Us 3/16 Inch Bubble Flare 30 In | AD8GAK 4KAP1 5330PVF30 "3/8 "-243/16 "Bubble FlareUS-tråd88SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Brake Line Us 3/16 Inch Bubble Flare 51 In | AD8GAL 4KAP3 5351PVF51 "3/8 "-243/16 "Bubble FlareUS-tråd119SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF Bromsledning Metrisk 3/16 Inch Bubble Flare 51 In | AD8GAM 4KAR1 6351PVF51 "10-1mm3/16 "Bubble Flaremetrisk106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 308PVF bromsledningsrörstorlek 3/16 tum L8 tum Pvf
50SEK /enhet