MONARCH Varvräknelaser


Filter
Noggrannhet: Laser +/- 0.01% / Kontakt +/- 0.05% , Kalibrerings certifikat: NIST , Display: 5 siffror + 5 alfanumerisk LCD , Indikator: På mål och lågt batterinivå , Upplösning: 0.001 till 10 varv per minut (områdesberoende) , RPM-intervall: Optisk 5 till 200K (icke-kontakt) / 0.5 till 20K (kontakt) , Fart: 0.050 till 2K , Hastigheter: 0.164 till 6562 fpm , Typ: Kontakt och icke-kontakt
StilModellMinnePris (ex moms)
A
PLT200
Max-, min- och senaste avläsningar3 501 SEK
B
PLT200-KIT
Max / Min / Senaste läsning5 031 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?