Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 Plug (f) npt 3/8 Stål | AE4PWE 5MDC4

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 Plugg (f)npt 3/8 Stål

Finns i lager
Artikel: AE4PWE Modell: CP-8Korsreferens: 5MDC4
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
23SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek3 / 8 "
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypBil
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307199040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: AMFLO

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
PLEWS-LUBRIMATIC CP-6 Plugg (f) npt 3/8 Stål | AE4PWD 5MDC3 CP-63 / 8 "27SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 Plugg (f)npt 3/8 Stål
23SEK /enhet