NTN Dubbelkontakt tätningspatronkullager


Filter
ABEC-tolerans: 1 , Lagermaterial: Stål , Lagertyp: Dubbel kontakt förseglad , Burmaterial: Pressat stål , Smörjning: Polyrex EM-fett , Tätningsmaterial: NBR , Temp. Räckvidd: -13 grader till 250 grader F.
StilModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
A
63203LLUC3 / L627
17.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.546 SEK
B
63305LLUC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.905 SEK
B
63306LLUC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.832 SEK
B
63209LLUC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 129 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?