Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 Hankontakt 1/16 x 1/8 tums mässing | AC2HTT 2KHP6

PNEUMADYNE INC EB10-1/8-5 hankontakt 1/16 x 1/8 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AC2HTT Modell: EB10-1/8-5Korsreferens: 2KHP6

Få det Maj 7, Tisdag
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak hankontakt
Barb Storlek1 / 16 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Rör inuti Dia.1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRör inuti Dia.Barb StorlekBody MaterialFärgHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 Hankontakt 1/8 x 1/16 tum mässing | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nickelpläterad mässing-5 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 16 "-65 grader. till 300 grader. F81SEK
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5 Hankontakt 1/8 x 1/4 tum mässing | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nickelpläterad mässing-9 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65 grader. till 300 grader. F116SEK
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 Hankontakt 1/8 x 1/4 tum 303 rostfritt stål | AC2HTW 2KHR5 EB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 Stainless SteelSilver9 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65 grader. till 300 grader. F404SEK
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 Hankontakt 1/8 x 1/8 tums mässing | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nickelpläterad mässing-7 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65 grader. till 300 grader. F70SEK
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 Hankontakt 1/4 x 1/4 tum mässing | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "MässingMässing9 / 16 "-28 "Hg Vac till 125 psi1 / 4 "-20 grader till 160 grader F.116SEK
PNEUMADYNE INC EB80-1 / 4 Hankontakt 3/8 x 1/4 tum mässing | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "MässingMässing9 / 16 "-1 / 4 "-20 grader till 160 grader F.186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC EB10-1/8-5 hankontakt 1/16 x 1/8 tum mässing
74SEK /enhet