Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC PBV-2 Avluftningsventil 1/8 tum Npt | AA6LJA 14F304

PNEUMADYNE INC PBV-2 avluftningsventil 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA6LJA Modell: PBV-2Korsreferens: 14F304
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
298SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvluftningsventil
Body MaterialMässing
Volymkoefficient.3
AnslutningstypNPT
Hantera typMetallknapp
Max. Tryck125 psi
Total längd0.83 "
Rörstorlek1/8
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CFM @ 75 PSI (10.8)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC PBV-2 avluftningsventil 1/8 tum Npt
298SEK /enhet