POLAR PLUS HAZ1039 - 4G Paint Can Shipping Kit, 8-5/8X8-5/8X10-1/8 Inch, 4G/Y1.8/S, 1 Gal Can Rymmer Behållarstorlek | CT7VNV 12F318

POLAR PLUS HAZ1039 - 4G Paint Can Shipper Kit, 8-5/8X8-5/8X10-1/8 tum, 4G/Y1.8/S, 1 Gal Can Rymmer behållarestorlek

Artikel: CT7VNV Modell: HAZ1039 - 4GKorsreferens: 12F318
368SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
POLAR PLUS HAZ1015KD - 4G Paint Can Shipper Kit, 10-5/8x10-3/8x6-3/8 tum, 4G/Y7/S, 4 1 qt burkar rymmer behållarestorlek | CT7VML 40TE31 HAZ1015KD - 4GKit89SEK
RFQ
POLAR PLUS HAZ1017KD - 4G Paint Can Shipper Kit | CT7VMM 40TE28 HAZ1017KD - 4GKit117SEK
RFQ
POLAR PLUS HAZ1013KD - 4G Paint Can Shipper Kit, 5-3/8x5-3/8x6-3/8 tum, 4G/Y1.8/S, 1 1 qt burk rymmer behållarestorlek | CT7VMN 40TE38 HAZ1013KD - 4GKit50SEK
RFQ
POLAR PLUS HAZ1019KD - 4G Paint Can Shipper Kit | CT7VMP 40TE35 HAZ1019KD - 4GKit100SEK
RFQ
POLAR PLUS HAZ1016KD - 4G Paint Can Shipper Kit | CT7VMQ 40TE34 HAZ1016KD - 4GKit74SEK
RFQ
POLAR PLUS HAZ1029 skuminsats | CT7VMY 12F311 HAZ1029Skuminsats31SEK
RFQ
POLAR PLUS HAZ1030 skuminsats | CT7VMZ 12F312 HAZ1030Skuminsats37SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLAR PLUS HAZ1039 - 4G Paint Can Shipper Kit, 8-5/8X8-5/8X10-1/8 tum, 4G/Y1.8/S, 1 Gal Can Rymmer behållarestorlek
368SEK /enhet