POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L Coliformbad 60 Hz | AA4AQY 12C319

POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L koliformbad 60hz

Finns i lager
Artikel: AA4AQY Modell: MX28C135-L11BKorsreferens: 12C319

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNÄSTA GEN, COLIFORM BAD, 28L
Noggrannhet+/- 0.07 grader C
Kapacitet28L
Kammarhöjd8.3 "
Kammarlängd11.8 "
Kammarens bredd12.9 "
ComplianceCSA, CE
VisaLCD 3.25 "
Flödeshastighet12.8 slag / min
Övergripande djup13.9 "
Totala höjden18 "
Total bredd25 "
Fart1-hastighet
Temp. KontrolleraJA
Temp. Räckviddomgivande +10 grader till 135 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L koliformbad 60hz
48 195 kr /enhet