Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD41-43BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.313 tum Längd, 500Pk | AD3HRL 3ZJR5

POP AD41-43BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.313 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HRL Modell: AD41-43BS201Korsreferens: 3ZJR5
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
613SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.039 till 0.187 "
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.129 till 0.142 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.313 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)150
Draghållfasthet220 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD41-43BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.313 tum Längd, 500Pk
613SEK /packa