Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD43-45BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.453 Inch Length, 500Pk | AD3HRZ 3ZJT8

POP AD43-45BSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.453 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HRZ Modell: AD43-45BSLF201Korsreferens: 3ZJT8
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
1 020 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.157 till 0.312 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.044 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.142 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.453 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)150
Draghållfasthet220 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD43-45BSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.453 tum Längd, 500Pk
1 020 kr /packa