Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD62BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.300 Inch Length, 250Pk | AD3HWH 3ZKA2

POP AD62BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.300 tum Längd, 250Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HWH Modell: AD62BSLF200Korsreferens: 3ZKA2
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
447SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.3 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)315
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8145
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD62BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.300 tum Längd, 250Pk
447SEK /packa