HONEYWELL Rakspakaktuator Sub-miniatyr Snap-omkopplare


Filter
Ställdonets längd: 1.77 " , Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 5A , Djup: 0.25 " , Differentialresor: 0.11 " , Höjd: 0.5 " , Husmaterial: Fenol för allmänt ändamål , Längd: 0.8 " , Max. Pretravel: 0.31 " , Monteringsmått: 0.38 "centra , Operativ kraft: 0.53 oz. , Över resor: 0.057 " , Release Force: 0.07 oz. , Typ av ställdon: Rak spak , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellDriftstemp. RäckviddTerminal typPris (ex moms)
A
311SM3-H58
-65 grader till 250 grader F.Quick Connect269 SEK
B
311SM3-T
-67 grader till 257 grader F.Lödtorn309 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?