Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD64AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.455 Inch Length, 250Pk | AD3HWN 3ZKA8

POP AD64AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.455 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HWN Modell: AD64AH200Korsreferens: 3ZKA8

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 107 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.126 till 0.250 "
Huvud Dia.0.357 "
Huvudhöjd0.066 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.455 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)220
Draghållfasthet310 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD64AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.455 tum längd, 250pk
1 107 kr /packa