Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD66AH200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.580 tum Längd, 250Pk | AD3HWU 3ZKC4

POP AD66AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.580 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HWU Modell: AD66AH200Korsreferens: 3ZKC4

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 303 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.313 till 0.375 "
Huvud Dia.0.357 "
Huvudhöjd0.066 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.58 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)220
Draghållfasthet310 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD66AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.580 tum längd, 250pk
1 303 kr /packa