Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD68AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.705 Inch Length, 250Pk | AD3HXA 3ZKD1

POP AD68AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.705 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXA Modell: AD68AH200Korsreferens: 3ZKD1
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
1 243 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.357 "
Huvudhöjd0.066 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.705 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)220
Draghållfasthet310 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4612
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD68AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.705 tum längd, 250pk
1 243 kr /packa