Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD86BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.600 Inch Length, 100Pk | AD3HXN 3ZKE5

POP AD86BS203 blindnit, 1/4 tum diameter, 0.600 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXN Modell: AD86BS203Korsreferens: 3ZKE5
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
304SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
BorrstorlekF
Grip Range0.251 till 0.375 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.069 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.6 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)600 kg
Draghållfasthet750 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6705
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD86BS203 blindnit, 1/4 tum diameter, 0.600 tum längd, 100pk
304SEK /packa