POP RP4 Nitpresentatör för 1/8 tums nitar | AC8YMC 3EUR1

POP RP4 Rivet Presenter För 1/8 tums nitar

Finns i lager
Artikel: AC8YMC Modell: RP4Korsreferens: 3EUR1

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitpresentatör
Luftintag1 / 4 "NPT
Amps0.5
Hz50/60
Totala höjden13.25 "
Total längd21.75 "
Total bredd8.75 "
tryck~~POS=TRUNC70 till 90 psi
Niten Dia.1 / 8 "
NittypStandardfläns
Spänning110 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8479899898
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nitkapacitet (1000)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP RP4 Rivet Presenter För 1/8 tums nitar
103 663 kr /enhet