Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD34BS201 Blindnit, 3/32 tum Dia., 0.350 tum Längd, 500Pk | AD3HYH 3ZKG7

POP SD34BS201 Blindnit, 3/32 tum Dia., 0.350 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HYH Modell: SD34BS201Korsreferens: 3ZKG7
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
427SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
Borrstorlek#41
Grip Range0.126 till 0.250 "
Huvud Dia.0.188 "
Huvudhöjd0.028 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.097 till 0.100 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd0.35 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)150
Draghållfasthet205 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD34BS201 Blindnit, 3/32 tum Dia., 0.350 tum Längd, 500Pk
427SEK /packa