Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD54BS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.400 Inch Length, 500Pk | AD3HYZ 3ZKJ4

POP SD54BS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.400 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HYZ Modell: SD54BS201Korsreferens: 3ZKJ4

Få det Maj 16, Torsdag
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
389SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
Borrstorlek#20
Grip Range0.188 till 0.250 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.043 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.4 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)410
Draghållfasthet570 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2555
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD54BS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.400 tum Längd, 500Pk
389SEK /packa