Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD610BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.800 Inch Length, 250Pk | AD3HZC 3ZKJ7

POP SD610BS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.800 tum Längd, 250Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HZC Modell: SD610BS200Korsreferens: 3ZKJ7
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
417SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
Borrstorlek#11
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.8 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)590
Draghållfasthet815 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.323
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD610BS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.800 tum Längd, 250Pk
417SEK /packa