Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD612BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.925 tum Längd, 250Pk | AD3HZF 3ZKK1

POP SD612BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.925 tum Längd, 250Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HZF Modell: SD612BSLF200Korsreferens: 3ZKK1
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
838SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
Borrstorlek#11
Grip Range0.626 till 0.750 "
Huvud Dia.0.625 "
Huvudhöjd0.075 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.925 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)590
Draghållfasthet815 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.773
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD612BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.925 tum Längd, 250Pk
838SEK /packa