Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD84BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.475 Inch Length, 100Pk | AD3HZV 3ZKN1

POP SD84BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.475 tum Längd, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HZV Modell: SD84BS203Korsreferens: 3ZKN1
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
BorrstorlekF
Grip Range0.063 till 0.250 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.069 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.475 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1245
Draghållfasthet1505 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8505
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD84BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.475 tum Längd, 100Pk
205SEK /packa