Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SSD62SSBS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.300 tum Längd, 250Pk | AD3JAV 3ZKR8

POP SSD62SSBS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.300 tum Längd, 250Pk

Finns i lager
Artikel: AD3JAV Modell: SSD62SSBS200Korsreferens: 3ZKR8
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
1 158 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialRostfritt stål
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.3 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1000
Draghållfasthet1375 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SSD62SSBS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.300 tum Längd, 250Pk
1 158 kr /packa