PORTER CABLE C2002 Luftkompressor, 0.8 hk, 120V, 150 psi | AB3RXN 1VAN5

PORTER CABLE C2002 luftkompressor, 0.8 hk, 120V, 150 psi

Finns i lager
Artikel: AB3RXN Modell: C2002Korsreferens: 1VAN5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk oljefri luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv1,000 timmar
CylindermaterialPläterat stål
dBA @ 3 fot78.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI2.60
Fulllastförstärkare10
HP0.8
SmörjningstypOljefri
Max. Tryck150 psi
Motorvarvtal12,600
motortypUMC
Totala höjden15 "
Total längd18 "
Total bredd18.375 "
Tankstorlek6 gal.
Tank typPannkaka
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.92
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)45.97
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Porter Cable C2002 är en bärbar luftkompressor som används för att driva pneumatiska verktyg och fylla fordonsdäck. Denna luftkompressor har två kopplingar och den utrustade motorn startar lätt vid låga arbetstemperaturer.

Funktioner:

  • Den har en pannkakstil som består av en vattenavtappningsventil och tuffa gummifötter för att ge stabilitet och hög lufthållningskapacitet under längre verktygstider.
  • Den högpresterande designen hos denna kompressor kan leverera ett luftflöde på 2.6 scfm vid 90 psi, vilket möjliggör snabbare återvinningshastigheter för kompressorn.
  • Den är utrustad med två reglerade luftkopplare (för att två användare ska kunna arbeta samtidigt), ett hölje, handtag och konsollådor och en sladdlindning för att skydda de väsentliga komponenterna.
  • Denna luftkompressor har en vattenavtappningsventil och gummifötter.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 1217

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är maxhastigheten för denna Porter Cable C2002 luftkompressor?

A. Denna luftkompressor körs med en maximal hastighet på 12600 RPM.

F. Vilken ljudnivå har denna kompressor?

S. Denna kompressor producerar ljud upp till 78 dBA.

F. Vad är den genomsnittliga pumplivslängden för Porter Cable C2002 luftkompressor?

A. Denna kompressor har en genomsnittlig pumplivslängd på 1000 timmar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE C2002 luftkompressor, 0.8 hk, 120V, 150 psi
3 327 kr /enhet