Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PORTERKABEL PC1014 Forstner-bituppsättning 14 st | AE4VWW 5NAJ5

PORTER CABLE PC1014 Forstner Bit Set 14 St

Finns i lager
Artikel: AE4VWW Modell: PC1014Korsreferens: 5NAJ5
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
1 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForstner borrsats
Bit Dia.1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 2, 2-1/8"
MaterialHärdat kolstål
Antal bitar14
Total längd3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1105
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Porter Cable PC1014 Forstner borrset innehåller 14 Forstner bits i olika storlekar. Dessa Forstner-bits fästs vid borrverktyg för att skapa hål med platt botten och genomgående hål i träbearbetningsapplikationer där hålen är synliga.

Funktioner:

  • Porter Cable PC1014 Forstner borrbitsset kommer i ett plastfodral för enkel transport samtidigt som det skyddar Porter Cable-bitarna från skador på grund av vatten.
  • Porter Cable bits i denna porter kabel borrsats är gjorda av härdat kolstål för hållbarhet och förbättrad livslängd.
  • De har 3/8 tums sexkantskaft och skär arbetsstycket åt höger.
  • Porter-Cable Forstner-bits har optimerade skärvinklar och en design med öppen kugg för att borra hål samtidigt som de skapar en fin slät finish.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE PC1014 Forstner Bit Set 14 St
1 567 kr /enhet