Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POSI LOCK 206 Avdragare 6 Ton 2 Käke | AD7RPB 4GB27

POSI LOCK 206 Puller 6 Ton 2 Käke

Finns i lager
Artikel: AD7RPB Modell: 206Korsreferens: 4GB27
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
3 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftdragare i bur
Kapacitet6 ton
Jaw Reach6"
Käkspridning1/2 till 7 "
KäftstilIcke-reversibel, bur
LåsaJa
Antal käftar2
Avdragare längd13-5 / 16 "
Skruvlängd12.875 "
Skruvstorlek2/3-14 x 12-7/8
TypLåsning och självjustering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelKäkspridningSkruvlängdSkruvstorlekTypPris
POSI LOCK 210 Avdragare 14 ton 2 käft | AA8UJK 1AC03 21014 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering4 790 kr
POSI LOCK 106 Avdragare 10 ton 3 käft | AA8UJL 1AC04 10610 tonKäftdragare i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsning och självjustering5 246 kr
POSI LOCK 110 Avdragare 20 ton 3 käft | AA8UJM 1AC05 11020 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering6 734 kr
POSI LOCK TJ-1 Avdragare 2 käft | AB3JAJ 1TMP9 TJ-112 tonKäftdragare3/4 till 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Växellåda4 946 kr
POSI LOCK TJ-2 Puller Transmission 3 Käke | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonKäftdragare1/2 till 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Växellåda4 266 kr
POSI LOCK 116 Avdragare 40 ton 3 käft | AD7RNZ 4GB25 11640 tonKäftdragare i bur3 till 25 "32 "1.231-14 x 32Låsning och självjustering16 254 kr
POSI LOCK 204 Avdragare 2 Ton 2 Käke | AD7RPA 4GB26 2042 tonKäftdragare i bur1/2 till 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsning och självjustering3 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POSI LOCK 206 Puller 6 Ton 2 Käke
3 910 kr /enhet