POSI LOCK TJ-1 Avdragare 2 käft | AB3JAJ 1TMP9

POSI LOCK TJ-1 avdragare transmission 2 käft

Finns i lager
Artikel: AB3JAJ Modell: TJ-1Korsreferens: 1TMP9

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftdragare
Kapacitet12 ton
Jaw Reach8"
Käkspridning3/4 till 12 "
KäftstilVäxellåda
LåsaJa
Antal käftar2
Avdragare längd16-1 / 4 "
Skruvlängd16.25 "
Skruvstorlek3/4-14 x 16-1/4
TypVäxellåda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9175
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelKäkspridningSkruvlängdSkruvstorlekTypPris
POSI LOCK 210 Avdragare 14 ton 2 käft | AA8UJK 1AC03 21014 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering4 790 kr
POSI LOCK 106 Avdragare 10 ton 3 käft | AA8UJL 1AC04 10610 tonKäftdragare i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsning och självjustering5 246 kr
POSI LOCK 110 Avdragare 20 ton 3 käft | AA8UJM 1AC05 11020 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering6 734 kr
POSI LOCK TJ-2 Puller Transmission 3 Käke | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonKäftdragare1/2 till 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Växellåda4 266 kr
POSI LOCK 116 Avdragare 40 ton 3 käft | AD7RNZ 4GB25 11640 tonKäftdragare i bur3 till 25 "32 "1.231-14 x 32Låsning och självjustering16 254 kr
POSI LOCK 204 Avdragare 2 Ton 2 Käke | AD7RPA 4GB26 2042 tonKäftdragare i bur1/2 till 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsning och självjustering3 142 kr
POSI LOCK 206 Avdragare 6 Ton 2 Käke | AD7RPB 4GB27 2066 tonKäftdragare i bur1/2 till 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Låsning och självjustering3 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POSI LOCK TJ-1 avdragare transmission 2 käft
4 946 kr /enhet