POSI LOCK Mekanisk käftavdragare


Filter
låsning: Ja
StilModellKapacitetArtikelKäkspridningSkruvlängdSkruvstorlekTypPris (ex moms)
A
102
1 tonKäftdragare i bur3.25 "5.5 "5/16-24 x 5-1/2Positiv låsning och självjustering1 939 SEK
B
204
2 tonKäftdragare i bur1/2 till 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsning och självjustering2 834 SEK
C
103
2 tonKäftdragare i bur4.5 "-3 / 8-24 x 7Positiv låsning och självjustering2 200 SEK
D
104
5 tonKäftdragare i bur5"-9/16-16 x 9-11/16Positiv låsning och självjustering2 962 SEK
B
206
6 tonKäftdragare i bur1/2 till 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Låsning och självjustering3 527 SEK
E
TJ-2
10 tonKäftdragare1/2 till 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Växellåda3 849 SEK
F
106
10 tonKäftdragare i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsning och självjustering4 999 SEK
G
TJ-1
12 tonKäftdragare3/4 till 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Växellåda4 624 SEK
B
208
12 tonKäftdragare i bur3/4 till 12 "16.625 "0.766-14 x 16-3/5Låsning och självjustering4 501 SEK
H
210
14 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering4 321 SEK
C
108
17 tonKäftdragare i bur12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Positiv låsning och självjustering6 042 SEK
I
110
20 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering6 477 SEK
J
113
30 tonKäftdragare i bur18 "26 "1-1/8-14 x 26Positiv låsning och självjustering13 597 SEK
D
116
40 tonKäftdragare i bur3 till 25 "32 "1.231-14 x 32Låsning och självjustering15 175 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?