POST GUARD SS40-24TB-304 Pollare Bolt Down 4 tum Diameter 24 tum Höjd Silver | AH2LVL 29TH83

POST GUARD SS40-24TB-304 Bollare Bolt Down 4 tum Diameter 24 tum Höjd Silver

Finns i lager
Artikel: AH2LVL Modell: SS40-24TB-304Korsreferens: 29TH83

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
FärgSilver
LåssystemIngen
MaterialRostfritt stål
Monteringsplattans mått4 "dia.
Nettovikt17 lb.
Antal monteringshål2
Utanför Dia.4"
Totala höjden24 "
Total längd8"
Vägg tjocklek0.118 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Upplyst: Nej
    • Pollare-funktion: Fast
    • Monteringsyta: Hård yta
    • Kepsform: kupol
    • Färdig höjd: 24 "
    • Pollare form: rund

Produktvarianter

ProduktModellNettoviktTotala höjdenPris
POST GUARD SS40-32TB-304 Pollare Bolt Down 4 tum Diameter 32 tum höjd Silver | AH2LVK 29TH82 SS40-32TB-30425 lb.32 "3 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POST GUARD SS40-24TB-304 Bollare Bolt Down 4 tum Diameter 24 tum Höjd Silver
3 270 kr /enhet