POST GUARD

Sedan 2002 har Post Guard, med huvudkontor i Farmington Hills, Michigan, erbjudit toppkvalitet och attraktiva produkter för egendomsskydd och trafiksäkerhet som är enkla att installera och sparar pengar på underhåll. Post Guard erbjuder ett komplett sortiment av säkerhets- och skyddslösningar för transport-, tillverknings-, trafiksäkerhets- och varvsindustrin. Läs mer

Filter

Materialhantering

Säkerhet

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

Om POSTVAKT

Post Guard erbjuder ett komplett sortiment av egendomsskydd, trafikkontrollprodukter och mer. Dess omfattande katalog innehåller röjningsstänger, pollare och pollare, trafikdämpande gupp och stötar och parkeringskanter. Märkets överliggningsstänger är designade för att förhindra att fordon och materialhanteringsutrustning träffar överhäng i biltvättar, lager och parkeringsplatser. Dessa barer har en lätt polyetenkonstruktion som erbjuder hög slaghållfasthet och ljusgul färg för att fånga uppmärksamheten på avstånd. Postvakt asfaltyta flexibla pollare används på parkeringsplatser, industrianläggningar, skyltfönster och gångvägar. De förhindrar oavsiktliga kollisioner av fordon och erbjuder även säkerhet i fotgängarområden.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Post Guard MPN-nummer refererar ofta till olika Vestil-, Eagle- och Petersen Manufacturing-produkter. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Post Guard-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Post Guard-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Höjdvakt

Märkets höjdskydd förhindrar att fordon eller utrustning kolliderar med överliggande hinder. De har en tvådelad tung aluminiumdesign med bakad emalj eller fräst aluminiumfinish och kommer i bl...Läs mer 

Postvaktens hörnvakt

Post Guard Corner vaktposter används för att skydda byggnadshörn, pelare och andra strukturella element från skador orsakade av oavsiktliga kollisioner med fordon eller annan utrustning. Dessa Corner Sentri...Läs mer 

Post Guard FlexBollard

Post Guard FlexBollard använder en galvaniserad stålstolpe och en hållbar fjäder som ger flexibilitet om den träffas från vilken vinkel som helst. De är utrustade med en fjäder för att förhindra missprydnad. Dessa FlexBollard c...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur installeras Post Guard pollare?

Post Guard pollare kan installeras med en mängd olika metoder, inklusive kärnborrning, ytmontering och avtagbar montering.

Vilka är märkets Easy Rider farthinder?

Dessa Easy Rider-farthinder är de trafikdämpande enheterna som är utformade för att sänka fordonshastigheterna på vägar. De är designade för att vara lägre och bredare, vilket gör att fordon kan passera över dem smidigare vid lägre hastigheter. Dessa gupp är hållbara och kan enkelt installeras på vägar med hjälp av lim eller mekaniska fästelement.

Hur skyddar dessa pollareskydd stålpollare från skador?

Post Guard pollare är skyddshylsor som passar över stålpollare för att skydda dem från väderpåverkan, korrosion och andra skador.

Varumärkesexklusiva produkter