Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE 20LG050 Remskiva L 20 Spår | AE8TMJ 6FFV6

POWER DRIVE 20LG050 Remskiva L 20 Spår

Finns i lager
Artikel: AE8TMJ Modell: 20LG050Korsreferens: 6FFV6

Få det Maj 22, Onsdag
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
510SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva
HåltypBushad
Bussning krävsG
ByggFastämne
Flänsdia.66.675mm
MaterialStål
Antal spår20
Utanför Dia.59.8678mm
Tonhöjd9.525 mm
Pitch Dia.60.6298mm
TypSynkron enhet L
Bredd19.05mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdia.Antal spårUtanför Dia.Pitch Dia.Pris
POWER DRIVE 18LG050 Remskiva L 18 Spår | AE8TMG 6FFV4 18LG0502-3 / 8 "1853.8226mm54.5846mm496SEK
POWER DRIVE 19LG050 Remskiva L 19 Spår | AE8TMH 6FFV5 19LG05066.675mm1956.8452mm57.6072mm503SEK
POWER DRIVE 21LG050 Remskiva L 21 Spår | AE8TMK 6FFV7 21LG0502-3 / 4 "2162.9158mm63.6778mm518SEK
POWER DRIVE 22LG050 Remskiva L 22 Spår | AE8TML 6FFV8 22LG0503"2265.9384mm66.7004mm700SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE 20LG050 Remskiva L 20 Spår
510SEK /enhet