PowerDrive-katalogen innehåller koniska bussningar och QD-bussningar, kedjekopplingar, remstillbehör, remskivor för synkrondrivna växellådor, kedjehjul, drevspännare, remskivor, kuggremshjul, spännaxlar och mer. PowerDrive remskivor har en design med slät borrning för att bearbeta starthålet för att passa axelstorlekar exakt. Dessa remskivor har trapetsformade tandformade spår för effektiv vridmomentöverföring i låga till måttliga applikationer. De kommer med förmågan att anpassa kilspår och ställskruvar baserat på specifika axel- och applikationskrav. Dessa remskivor erbjuder anpassningsförmåga med XL-seriens kuggremmar med matchande toppbredd och stigning. De har dessutom aluminiumkonstruktion för hållbarhet. Märkets Kilremsdrivremskivor har en typ av nålrullager för pålitlig prestanda. Dessa remskivor har en räfflad design för att vara kompatibla med V-formade eller runda remmar. De kommer med gjutjärnstillverkning, vilket säkerställer lång livslängd. Dessa remskivor erbjuder mångsidighet för användning med spännaxlar och olika kilremssektioner (4L, 5L, A, B). De har en 1/2 / 1-tums håldiameter och 1-9/16 / 1-7/8-tums navdiameter, vilket ger exakt och effektiv drift.