Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE HB40A17X5/8 Tomgångsdrevkula Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0

POWER DRIVE HB40A17X5/8 Tomgångshjulskula Ansi 40

Finns i lager
Artikel: AE7TGR Modell: HB40A17X5/8Korsreferens: 6AGN0
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
747SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullager Tomhjulsdrev
ANSI-kedjestorlek40
LagerBoll
Bore Dia.5 / 8 "
Längd genom borrning23 / 32 "
SmörjningIngen
MaterialStål
Antal tänder17
Utanför Dia.2-31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tandmaterial (härdat stål)
    • Åtdragningsaxel krävs (ingen)
    • Egenskaper: Upprätthåller korrekt kedjespänning

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kedjestorlekBore Dia.Längd genom borrningAntal tänderUtanför Dia.Pris
POWER DRIVE HB50A15X5/8 Tomgångsdrevkula Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1 HB50A15X5 / 8505 / 8 "23 / 32 "153-5 / 16 "943SEK
POWER DRIVE HB60A13X5/8 Tomgångshjulskula Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1 / 2 "974SEK
POWER DRIVE HB80A12X3/4 Tomgångshjulskula Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3 HB80A12X3 / 4803 / 4 "5 / 8 "124-1 / 3 "1 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE HB40A17X5/8 Tomgångshjulskula Ansi 40
747SEK /enhet