Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 21RJ54 Förlängningssladd 25 fot 14/3 Ga. | AB6HPZ

POWER FIRST 21RJ54 förlängningssladd 25 fot 14/3 Ga.

Finns i lager
Artikel: AB6HPZ Modell: 21RJ54

Få det Maj 15, Onsdag
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
454SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd
Ledningslängd25ft.
Mätare / ledare14/3
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare15
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Nominell utanför dia.0.362 "
Antal försäljningsställen1
StrömindikatorJa
FormaRunda
Temp. Räckvidd-40 till 167 grader F
Spänning125
Watt1875

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9504
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.13
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kraftig förlängningssladd för utomhusbruk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationLedningslängdMätare / ledareNEMA-behållarkonfigurationNominell utanför dia.Antal försäljningsställenStrömindikatorFormaPris
POWER FIRST 1FD53 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda464SEK
POWER FIRST 1FD54 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda1 003 kr
POWER FIRST 1FD55 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda753SEK
POWER FIRST 1FD56 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda1 448 kr
POWER FIRST 1FD57 Förlängningssladd 100 fot | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1JaRunda1 847 kr
POWER FIRST 1FD58 Förlängningssladd 25 fot | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Flat311SEK
POWER FIRST 1FD59 Förlängningssladd 50 fot | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Flat523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 21RJ54 förlängningssladd 25 fot 14/3 Ga.
454SEK /enhet