APPROVED VENDOR Rör Uhmw-pe 3 tum


Filter
Färg: White , Innerdia.: 3" , Inside Dia. Tolerans: +/- 0.160 " , Längdtolerans: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Utanför Dia.: 4" , Utanför Dia. Tolerans: +/- 0.160 " , Brottgräns: 5,800 PSI , Typ: Virgin Food Contact Grade , Vägg tjocklek: 0.5 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1UWL4
1"1 006 SEK
A
1UWU4
3ft.2 923 SEK
A
1UXA4
6"5 881 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?