Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 22EW66 Quick Splice Connector 18 - 14 Awg - Pack of 50 | AB6UAZ

POWER FIRST 22EW66 Quick Splice Connector 18 - 14 Awg - Paket om 50

Finns i lager
Artikel: AB6UAZ Modell: 22EW66
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering Disp. Anslutning
FärgBlå
AnslutningstypPressa
Fyll materialIngen fyllning
FlamskyddJa
IsoleringsmaterialNylon
Max. Isolationsdia.2.5mm
Max. Temp.105 grader C
Max. Spänning600V
Antal hamnar1
Trådområde18 till 14 AWG
TrådtypElectrical

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 22EW60 Quick Splice Connector 22 - 18 Awg - Förpackning med 100 | AB6UAT 22EW60Red22 till 16 AWG100213SEK
POWER FIRST 22EW62 Quick Splice Connector 18 - 14 Awg - Förpackning med 100 | AB6UAV 22EW62Blå18 till 14 AWG100115SEK
POWER FIRST 22EW63 Quick Splice Connector 600v - 100-pack | AB6UAW 22EW63Brun12-10 till 18-14 AWG100613SEK
POWER FIRST 22EW65 Quick Splice Connector 22 - 18 Awg - Förpackning med 50 | AB6UAY 22EW65Red22 till 18 AWG50316SEK
POWER FIRST 22EW67 Quick Splice Connector 12 Awg - Pack of 50 | AB6UBA 22EW67Gul12 AWG50316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 22EW66 Quick Splice Connector 18 - 14 Awg - Paket om 50
316SEK /packa