Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C846 Manlig skiva 22-16 Awg 0.87 tum - Förpackning med 100 | AB7VLN

POWER FIRST 24C846 Disc hane 22-16 Awg 0.87 tum - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AB7VLN Modell: 24C846

Få det Maj 8, Onsdag
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
762SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.157 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon, full
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.87 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.032 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFlikstorlekFat Inside Dia.Färg kodTrådområdeAnslutningsmaterialIsoleringIsoleringstypMax. Spänningförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C706 Manlig skiva 22-16 Awg 0.94 tum - Förpackning med 100 | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "Red22 till 16 AWGTennpläterad mässingfullNylon, full600V1001 306 kr
POWER FIRST 24C763 Manlig skiva 12-10 Awg 1.02 tum - Förpackning med 50 | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 till 10 AWGTennpläterad mässingfullNylon, full600V50599SEK
POWER FIRST 24C788 Manlig skiva 16-14 Awg 0.94 tum - Förpackning med 50 | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad mässingfullNylon, full600V50483SEK
POWER FIRST 24C789 Manlig skiva 22-16 Awg 0.79 tum - Förpackning med 100 | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "Red22 till 16 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V100619SEK
POWER FIRST 24C790 Manlig skiva 22-16 Awg 0.79 tum - Förpackning med 100 | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "Red22 till 16 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V100733SEK
POWER FIRST 24C791 Manlig skiva 16-14 Awg 0.79 tum - Förpackning med 100 | AB7VKK 24C7910.187 x 0.032 "0.197 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V100619SEK
POWER FIRST 24C792 Manlig skiva 16-14 Awg 0.79 tum - Förpackning med 1000 | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V100666SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C846 Disc hane 22-16 Awg 0.87 tum - förpackning om 100
762SEK /packa