Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 uttag | AB8QQE

POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 Uttag

Finns i lager
Artikel: AB8QQE Modell: 26W999
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
830SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInverter
Case MaterialABS
förbindelseTändare Plug / Hardwire
Djup2.17 "
Höjd7.09 "
Inspänning12 VDC
MaterialABS
Antal försäljningsställen2
UtloppstypStandard 3-punktsuttag
Utspänning120 VAC
Utgångs-watt400
Högsta uteffekt800W
Bredd4.53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8504409570
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • NEMA-behållare (5-15R)
    • Specialfunktioner: Levererar kontinuerligt upp till 400W 110VAC effekt från 12V batteri eller likströmskälla för fordon, ETL-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseDjupHöjdAntal försäljningsställenBreddPris
POWER FIRST 26W998 Inverter 12vdc 200w 2 uttag | AB8QQD 26W998Tändare Plug / Hardwire2.17 "6.81 "24.21 "822SEK
POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 uttag | AB8QTP 26X001Hardwire2.52 "9.45 "25.51 "2 422 kr
POWER FIRST 26X005 Inverter 12vdc 100w 1 uttag | AB8QTU 26X005Tändare1.5 "5.51 "12.68 "424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 Uttag
830SEK /enhet