Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2LNC4 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNR

POWER FIRST 2LNC4 Vippbrytare Spst 2 Anslutningar

Finns i lager
Artikel: AC2NNR Modell: 2LNC4

Få det Maj 8, Onsdag
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfärgSvart
KontaktformulärSPST
HP2 vid 110/250 VAC
Monteringshål0.83 "x 1.45"
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Byt färgRed
VäxelfunktionTillfällig på / av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärAntal anslutningarTerminalerPris
POWER FIRST 2LNC2 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNP 2LNC2SPST2Skruva125SEK
POWER FIRST 2LNC3 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNQ 2LNC3SPST21/4 "Snabbanslutningsflik124SEK
POWER FIRST 2LNC5 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNT 2LNC5SPST21/4 "Snabbanslutningsflik55SEK
POWER FIRST 2LNC6 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNU 2LNC6SPST2Skruva55SEK
POWER FIRST 2LNC7 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNV 2LNC7SPST21/4 "Snabbanslutningsflik23SEK
POWER FIRST 2LNF3 vippomkopplare Dpst 4 anslutningar | AC2NPV 2LNF3DPST4Skruva32SEK
POWER FIRST 2LNF4 Vippbrytare Dpst 4 Anslutningar | AC2NPW 29FG27 2LNF4DPST41/4 "Snabbanslutningsflik32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2LNC4 Vippbrytare Spst 2 Anslutningar
60SEK /enhet