Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2XYR8 Sladduppsättning Inbyggd Gfci 15 A Ac | AC4AFW

POWER FIRST 2XYR8 sladdsats In-line Gfci 15 Amps Ac

Finns i lager
Artikel: AC4AFW Modell: 2XYR8

Få det Maj 7, Tisdag
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
808SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjekabel GFCI med Triple Outlet
Amps15
FärgGul
konfiguration3 uttag
Ledningslängd2ft.
KapslingsklassificeringUtomhus
Mätare / ledare12/3
Hz50/60
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration(3) 5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
Längdintervall9 "till 4 ft.
Återställ typManuell
Spänningsvärde120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdHzÅterställ typSpänningsvärdePris
POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 fot Auto Återställ | AA3WPJ 11X4282ft.60Automat125 VAC813SEK
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 fot automatisk återställning | AA3WPR 11X43525ft.60Automat125 VAC1 535 kr
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 fot automatisk återställning | AA3WPT 11X43650ft.60Automat125 VAC2 303 kr
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 fot automatisk återställning | AA3WPU 11X437100ft.60Automat125 VAC3 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2XYR8 sladdsats In-line Gfci 15 Amps Ac
808SEK /enhet