POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 fot automatisk återställning | AA3WPU

POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 fot automatisk återställning

Finns i lager
Artikel: AA3WPU Modell: 11X437

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjekabel GFCI med Triple Outlet
Amps15
FärgGul
konfiguration3 uttag
Ledningslängd100ft.
KapslingsklassificeringUtomhus
Mätare / ledare12/3
Hz60
Materialpolykarbonat
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration(3) 5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
Längdintervall100 ft.
Återställ typAutomat
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.01
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdHzÅterställ typSpänningsvärdePris
POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 fot Auto Återställ | AA3WPJ 11X4282ft.60Automat125 VAC813SEK
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 fot automatisk återställning | AA3WPR 11X43525ft.60Automat125 VAC1 535 kr
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 fot automatisk återställning | AA3WPT 11X43650ft.60Automat125 VAC2 303 kr
POWER FIRST 2XYR8 Sladduppsättning Inbyggd Gfci 15 A Ac | AC4AFW 2XYR82ft.50/60Manuell120 VAC808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 fot automatisk återställning
3 760 kr /enhet