Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Paket om 50 | AC4XFG

POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4XFG Modell: 31A492
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
296SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiggyback Koppla bort
Fat Inside Dia.0.157 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.167 grader F
Max. Spänning300V
Total längd0.866
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0949
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Paket om 50 | AC4XFH 31A4930.177 "Blå0.86616 till 14 AWG50294SEK
POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Paket om 50 | AC4XFJ 31A4940.217 "Gul0.94512 till 10 AWG50320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - förpackning om 50
296SEK /packa