Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Paket om 50 | AC4XFJ

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4XFJ Modell: 31A494

Få det Maj 8, Onsdag
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiggyback Koppla bort
Fat Inside Dia.0.217 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.167 grader F
Max. Spänning300V
Total längd0.945
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Paket om 50 | AC4XFG 31A4920.157 "Red0.86622 till 16 AWG50296SEK
POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Paket om 50 | AC4XFH 31A4930.177 "Blå0.86616 till 14 AWG50294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - förpackning om 50
320SEK /packa