Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 31A510 Piggyback Oisolerad 12-10 - Förpackning med 100 | AC4XGA

POWER FIRST 31A510 Piggyback Oisolerad 12-10 - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC4XGA Modell: 31A510
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
508SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiggyback Koppla bort
Fat Inside Dia.0.134 "
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.300 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.669
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Trådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 31A508 Piggyback Oisolerad 22-16 - Förpackning med 100 | AC4XFY 31A5080.067 "22 till 16 AWG100307SEK
POWER FIRST 31A509 Piggyback Oisolerad 16-14 - Förpackning med 100 | AC4XFZ 31A5090.091 "16 till 14 AWG100479SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 31A510 Piggyback Oisolerad 12-10 - förpackning om 100
508SEK /packa