Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 36J194 Kabelband 8 tum längd nylon 6.6 - Förpackning med 1000 | AC6UUR

POWER FIRST 36J194 Buntband 8 tums längd nylon 6.6 - paket med 1000

Finns i lager
Artikel: AC6UUR Modell: 36J194
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
698SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaBöjd spets
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd8"
MaterialNylon 66
Max. Bunt Dia.1.75 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.055 "
VerktygskodB
UL-typInte listad
Bredd0.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.683
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFärgDesignaTjocklekVerktygskodUL-typBreddDutyförp. Antal.Pris
POWER FIRST 36J188 Buntband 5.91 tum Längd Nylon 6.6 - Förpackning med 100 | AC6UUL 36J18840 lb.Naturalmonter0.051 "A10.14 "Mellanliggande10041SEK
POWER FIRST 36J189 Kabelband 5.91 tum Längd Nylon 6.6 - Förpackning med 100 | AC6UUM 36J18940 lb.Svartmonter0.051 "A10.14 "Mellanliggande10048SEK
POWER FIRST 36J190 Kabelband 8 tums längd nylon 6.6 - förpackning med 100 | AC6UUN 36J19050 lb.NaturalBöjd spets0.055 "BInte listad0.19 "Standard10084SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 36J194 Buntband 8 tums längd nylon 6.6 - paket med 1000
698SEK /packa