MITUTOYO Stålregel, flexibel


Filter
Finish: Svart Nonglare Satin Chrome
StilModellByggGraderingstypgraderingarArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A
182-208
Härdat härdat stål-50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel150mm13mm317 SEK
B
182-305
Härdat härdat stål-16:or, 32:or, 64:or, 1 mm och 1/2 mmSemi-flexibel regel300mm16mm581 SEK
C
182-226
Härdat härdat stål-50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel300mm13mm609 SEK
D
182-201
Härdat rostfritt stål4R8: e, 16: e, 32: e, 64: eFlexibel regel6"1 / 2 "238 SEK
E
182-205
Härdat rostfritt stålTum / metrisk32:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mmFlexibel regel150mm13mm218 SEK
F
182-225
Härdat rostfritt stålTum / metrisk32:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mmFlexibel regel300mm13mm439 SEK
G
182-203
Härdat rostfritt stål5RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eFlexibel regel6"1 / 2 "228 SEK
H
182-223
Härdat rostfritt stål5RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eFlexibel regel12 "1 / 2 "444 SEK
I
182-202
Härdat rostfritt stål16RFram 32: e och 64: e, Bakre 50: e och 100: eFlexibel regel6"1 / 2 "215 SEK
I
182-222
Härdat rostfritt stål16RFram 32: e och 64: e, Bakre 50: e och 100: eFlexibel regel12 "1 / 2 "445 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?