Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 3EB10 Förlängningssladd 50 fot | AC8VHT

POWER FIRST 3EB10 Förlängningssladd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC8VHT Modell: 3EB10
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
1 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd
Ledningslängd50ft.
Mätare / ledare12/3
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgGul med svart rand
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare15
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Nominell utanför dia.0.421 "
Antal försäljningsställen1
StrömindikatorJa
FormaRunda
Temp. Räckvidd-40 till 167 grader F
Spänning125
Watt1875

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationLedningslängdMätare / ledareNEMA-behållarkonfigurationNominell utanför dia.Antal försäljningsställenStrömindikatorFormaPris
POWER FIRST 1FD53 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda464SEK
POWER FIRST 1FD54 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda1 003 kr
POWER FIRST 1FD55 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda753SEK
POWER FIRST 1FD56 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda1 448 kr
POWER FIRST 1FD57 Förlängningssladd 100 fot | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1JaRunda1 847 kr
POWER FIRST 1FD58 Förlängningssladd 25 fot | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Flat311SEK
POWER FIRST 1FD59 Förlängningssladd 50 fot | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Flat523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 3EB10 Förlängningssladd 50 fot
1 030 kr /enhet